Non retournable

Delta Light - FRAX S KAP N - 260700010N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FRAX S KAP N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • diamètre - 120 mm

  • hauteur/profondeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823357855

Réf. Sonepar

00104335785

Réf. Fournisseur

260700010N

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

diamètre:

120 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FRAX S KAP N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light