Delta Light - FTL25 - END CAP SET A - 3750301A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 21 mm
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823123290
Réf. Sonepar
00104312329
Réf. Fournisseur
3750301A
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
21 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
24 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


