Delta Light - FTL25 F - PROFILE W - 3820000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 6000 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823154058
Réf. Sonepar
00104315405
Réf. Fournisseur
3820000W
Marque
Delta Light
longueur:
6000 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
30 mm
classe de protection:
sans
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


