Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL25 T - END CAP SET A - 3810301A

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL25 T - END CAP SET A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823154003

Réf. Sonepar

00104315400

Réf. Fournisseur

3810301A

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

25 mm

longueur:

3 mm

hauteur:

29 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL25 T - END CAP SET A

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light