Delta Light - FTL25 T - END CAP SET W - 3810301W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 25 mm
longueur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823154027
Réf. Sonepar
00104315402
Réf. Fournisseur
3810301W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
25 mm
longueur:
3 mm
hauteur:
29 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


