Delta Light - FTL25 TP - END CAP SET ANO - 381010301ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 25 mm
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823412875
Réf. Sonepar
00104341287
Réf. Fournisseur
381010301ANO
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
25 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


