Delta Light - FTL25 TP - END CAP SET B - 381010301B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 25 mm
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823249129
Réf. Sonepar
00104006994
Réf. Fournisseur
381010301B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
25 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


