Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL25 TP - END CAP SET W - 381010301W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL25 TP - END CAP SET W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823249136

Réf. Sonepar

00104006995

Réf. Fournisseur

381010301W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

25 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL25 TP - END CAP SET W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light