Non retournable

Delta Light - FTL35 - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m - 3910901

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL35 - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 1600 mm

  • diamètre - 1 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823218552

Réf. Sonepar

00104007100

Réf. Fournisseur

3910901

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

1600 mm

diamètre:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light