Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m - 3919751

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL35 - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 0.75 mm²

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823218569

Réf. Sonepar

00104007101

Réf. Fournisseur

3919751

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

0.75 mm²

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FTL35 - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light