Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 F HE DOWN-UP - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m - 392020901

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1600 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823249501

Réf. Sonepar

00104007114

Réf. Fournisseur

392020901

Marque

Delta Light

longueur:

1600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 F HE DOWN-UP - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light