Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 F HE DOWN-UP - END CAP SET W - 392020301W

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823249488

Réf. Sonepar

00104007112

Réf. Fournisseur

392020301W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

28 mm

longueur:

7 mm

hauteur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 F HE DOWN-UP - END CAP SET W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light