Delta Light - FTL35 F HE DOWN-UP - PROFILE W - 392020000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823249457
Réf. Sonepar
00104007109
Réf. Fournisseur
392020000W
Marque
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
28 mm
hauteur:
90 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


