Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 F HE - END CAP SET A - 392010301A

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823249419

Réf. Sonepar

00104007105

Réf. Fournisseur

392010301A

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

25 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 F HE - END CAP SET A

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light