Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 F HE - PROFILE LGC B - 164320000B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL35 F HE - PROFILE LGC B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 6000 mm

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • avec caniveau de câble - Non

  • largeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823963179

Réf. Sonepar

00104009210

Réf. Fournisseur

164320000B

Marque

Delta Light

longueur:

6000 mm

couleur:

noir

matériau:

aluminium

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

25 mm

classe de protection:

III

FTL35 F HE - PROFILE LGC B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light