Delta Light - FTL35 F HE - PROFILE PR W - 164310000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 6000 mm
couleur - blanc
matériau - aluminium
avec caniveau de câble - Non
largeur - 25 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823963117
Réf. Sonepar
00104009208
Réf. Fournisseur
164310000W
Marque
Delta Light
longueur:
6000 mm
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
25 mm
classe de protection:
III
FTL35 F HE - PROFILE PR W
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


