Delta Light - FTL35 F HE TR - PROFILE PR ANO - 164330000ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 6000 mm
couleur - aluminium
matériau - aluminium
avec caniveau de câble - Non
largeur - 67 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823963223
Réf. Sonepar
00104009212
Réf. Fournisseur
164330000ANO
Marque
Delta Light
longueur:
6000 mm
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
67 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


