Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 F HE TR/TRW - CORNER 180° - 164280620

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL35 F HE TR/TRW - CORNER 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 21 mm

  • longueur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823691966

Réf. Sonepar

00104369196

Réf. Fournisseur

164280620

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

21 mm

longueur:

60 mm

hauteur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 F HE TR/TRW - CORNER 180°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light