Delta Light - FTL35 F HE TR/TRW - END CAP SET ANO - 164280310ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 27 mm
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823691690
Réf. Sonepar
00104369169
Réf. Fournisseur
164280310ANO
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
27 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


