Delta Light - FTL35 F HE TRW+ - PROFILE LGC ANO - 164300000ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 6000 mm
couleur - aluminium
matériau - aluminium
avec caniveau de câble - Non
largeur - 51 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823963018
Réf. Sonepar
00104009205
Réf. Fournisseur
164300000ANO
Marque
Delta Light
longueur:
6000 mm
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
51 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


