Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 - FIXATION SET / CORNER 180° - 3910611

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 16 mm

  • longueur - 35 mm

  • hauteur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823204715

Réf. Sonepar

00104320471

Réf. Fournisseur

3910611

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

16 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 - FIXATION SET / CORNER 180°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light