Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 - SUSPENSION CORNER 180° - 164100010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL35 - SUSPENSION CORNER 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823962998

Réf. Sonepar

00104009203

Réf. Fournisseur

164100010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

22 mm

longueur:

160 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 - SUSPENSION CORNER 180°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light