Delta Light - FTL35 TR - CLIP - 3931401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
hauteur - 56 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823200298
Réf. Sonepar
00104320029
Réf. Fournisseur
3931401
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
hauteur:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


