Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 TR - CORNER 180° - 3930601

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 1 mm

  • longueur - 86 mm

  • hauteur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823206856

Réf. Sonepar

00104320685

Réf. Fournisseur

3930601

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

1 mm

longueur:

86 mm

hauteur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 TR - CORNER 180°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light