Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL35 TR - END CAP SET B - 3930301B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL35 TR - END CAP SET B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823200557

Réf. Sonepar

00104007130

Réf. Fournisseur

3930301B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

34 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

38 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL35 TR - END CAP SET B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light