Non retournable

Delta Light - FTL45 - END CAP SET B - 3760301B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL45 - END CAP SET B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823153679

Réf. Sonepar

00104315367

Réf. Fournisseur

3760301B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

45 mm

longueur:

10 mm

hauteur:

29 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL45 - END CAP SET B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light