Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL45 - FIXATION SET - 3761401

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL45 - FIXATION SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • hauteur - 68 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823116308

Réf. Sonepar

00104311630

Réf. Fournisseur

3761401

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

hauteur:

68 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FTL45 - FIXATION SET

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light