Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL45 - PROFILE ANO - 3760000ANO

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823116315

Réf. Sonepar

00104311631

Réf. Fournisseur

3760000ANO

Marque

Delta Light

longueur:

1000 mm

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

29 mm

classe de protection:

III

FTL45 - PROFILE ANO

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light