Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - FTL45 - PROFILE W - 3760000W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - FTL45 - PROFILE W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 6000 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823153662

Réf. Sonepar

00104315366

Réf. Fournisseur

3760000W

Marque

Delta Light

longueur:

6000 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

29 mm

classe de protection:

sans

FTL45 - PROFILE W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light