Delta Light - HALOSCAN HONEYCOMB B - 231100050B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - noir
diamètre - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823512735
Réf. Sonepar
00104351273
Réf. Fournisseur
231100050B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
72 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


