En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Delta Light - HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m - 3779851

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 0.75 mm²

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823134142

Réf. Sonepar

00104313414

Réf. Fournisseur

3779851

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

0.75 mm²

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light