🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Delta Light - HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m - 3779951

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 0.75 mm²

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823134166

Réf. Sonepar

00104313416

Réf. Fournisseur

3779951

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

0.75 mm²

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light