Delta Light - HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m - 3779956
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 0.75 mm²
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823134173
Réf. Sonepar
00104313417
Réf. Fournisseur
3779956
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
0.75 mm²
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


