Delta Light - HIGH PROFILE F1 E27 P - 299120000P

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HIGH PROFILE F1 E27 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 40 W

  • hauteur/profondeur - 550 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - rose

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823922701

Réf. Sonepar

00104009965

Réf. Fournisseur

299120000P

Marque

Delta Light

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

40 W

hauteur/profondeur:

550 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rose

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...40 W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

260 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

HIGH PROFILE F1 E27 P

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light