Non retournable

Delta Light - HIGH PROFILE W E27 P - 299110000P

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HIGH PROFILE W E27 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 350 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - rose

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823921209

Réf. Sonepar

00104009961

Réf. Fournisseur

299110000P

Marque

Delta Light

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

350 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rose

douille:

E27

émission de lumière:

indirect

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

130 mm

longueur:

240 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

HIGH PROFILE W E27 P

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light