Delta Light - HOLE IN ONE R15 LED - 202919701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - faux plafond
diamètre max. de luminaire - 55 mm
matériau - autre
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823241338
Réf. Sonepar
00104004803
Réf. Fournisseur
202919701
Marque
Delta Light
application:
faux plafond
diamètre max. de luminaire:
55 mm
matériau:
autre
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Non
épaisseur min. de plafond:
10 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
195 mm
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


