Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - HOLE IN ONE S15 LED - 202919711

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HOLE IN ONE S15 LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - faux plafond

  • diamètre max. de luminaire - 55 mm

  • matériau - autre

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823241345

Réf. Sonepar

00104004804

Réf. Fournisseur

202919711

Marque

Delta Light

application:

faux plafond

diamètre max. de luminaire:

55 mm

matériau:

autre

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

222 mm

longueur d’encastrement:

222 mm

épaisseur min. de plafond:

10 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

195 mm

HOLE IN ONE S15 LED

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light