Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - HONEYCOMB S105 B - 4310301B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - HONEYCOMB S105 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282676

Réf. Sonepar

00104008070

Réf. Fournisseur

4310301B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

grille pour éclairage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

110 mm

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

mat

HONEYCOMB S105 B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light