Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE B - 242130080B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823319532

Réf. Sonepar

00104005701

Réf. Fournisseur

242130080B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

couleur:

noir

longueur:

80 mm

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

14 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

iMAX II TUBE SQUARE B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light