Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS W - 242130030W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823307300

Réf. Sonepar

00104005694

Réf. Fournisseur

242130030W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

couleur:

blanc

longueur:

102 mm

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

56 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light