Delta Light - INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B - 307100030B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823988103

Réf. Sonepar

00104010379

Réf. Fournisseur

307100030B

Marque

Delta Light

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light