Delta Light - INFORM SQ P282-6 DOWN-UP 93067 B-B - 255209320B-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4500 lm
flux lumineux utile - 5596 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 57 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156217543
Réf. Sonepar
00104621754
Réf. Fournisseur
255209320B-B
Marque
Delta Light
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4500 lm
flux lumineux utile:
5596 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
57 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur:
1287 mm
douille:
sans
efficacité lumineuse:
129 lm/W
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
longueur:
29 mm
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
finition du paralume:
sans
montage en ligne continue possible:
Oui
type de tension:
DC
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
70.1...70.1 V
courant nominal:
1000...1000 mA
source lumineuse:
LED interchangeable
appareillage:
driver LED courant constant
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
appareillage fourni:
Non
protection de la surface du boîtier:
non traité
variation 0-10V:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation LineSwitch:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation DMX:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation DSI:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
variation par coupure de début de phase:
Non
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
49.1...49.1 W
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
47
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
98 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
28 mm
hauteur/profondeur:
2820 mm
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
régulation constante du flux lumineux:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
diamètre externe:
75 mm
commande via Bluetooth:
Non
nombre de pôles:
5
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


