Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - INLET S WW W - 3040512W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - INLET S WW W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 15 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823052903

Réf. Sonepar

00104305290

Réf. Fournisseur

3040512W

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

15 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de couverture:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

2.8...2.8 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

indirect

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1.1...1.1 W

efficacité lumineuse:

8 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

32 mm

hauteur/profondeur:

184 mm

longueur:

37 mm

largeur d'encastrement:

22 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

longueur d’encastrement:

170 mm

INLET S WW W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light