Non retournable

Delta Light - INLET TRIMLESS H7 930 GC-W - 132139300GC-W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - INLET TRIMLESS H7 930 GC-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 46 lm

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • puissance du système - 15 W

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823784330

Réf. Sonepar

00104378433

Réf. Fournisseur

132139300GC-W

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

46 lm

flux lumineux utile:

2300 lm

puissance du système:

15 W

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

longueur:

1047 mm

efficacité lumineuse:

153 lm/W

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

type de connexion:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

autre

type de couverture:

sans

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

orientable:

Non

type de tension:

DC

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

24...24 V

nombre de lampes/modules:

1

courant nominal:

41...41 mA

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareillage:

driver LED tension constante

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

variation 0-10V:

Non

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation RF:

Non

variation DSI:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

0.9...0.9 W

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

46 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

couleur de la lumière:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

96 mm

longueur:

42 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

96 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

nombre de pôles:

5

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

INLET TRIMLESS H7 930 GC-W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light