Delta Light - INLET TRIMLESS L20 927 GC-W - 132149200GC-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 102 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823784453
Réf. Sonepar
00104378445
Réf. Fournisseur
132149200GC-W
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
102 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
or
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
125...125 mA
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
2.8...2.8 W
efficacité lumineuse:
34 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
blanc
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
42 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm


