Non retournable

Delta Light - IP68 CONNECTOR 3P - 2161202

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - IP68 CONNECTOR 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823147883

Réf. Sonepar

00104314788

Réf. Fournisseur

2161202

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

IP68 CONNECTOR 3P

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light