Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - JIHA! R B - 248140030B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - JIHA! R B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - noir

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 198 mm

  • hauteur/profondeur - 127 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823321405

Réf. Sonepar

00104006021

Réf. Fournisseur

248140030B

Marque

Delta Light

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

noir

longueur:

300 mm

largeur:

198 mm

hauteur/profondeur:

127 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

JIHA! R B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light