Non retournable

Delta Light - JIHA! S B - 248140020B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - JIHA! S B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - noir

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 124 mm

  • hauteur/profondeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823321399

Réf. Sonepar

00104006020

Réf. Fournisseur

248140020B

Marque

Delta Light

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

noir

longueur:

150 mm

largeur:

124 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

JIHA! S B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light