Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - KIX M 93033 N - 23212933N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - KIX M 93033 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 199 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823242397

Réf. Sonepar

00104004994

Réf. Fournisseur

23212933N

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

199 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

587...587 lm

largeur:

94 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

longueur:

75 mm

diamètre externe:

54 mm

efficacité lumineuse:

27 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

KIX M 93033 N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light