Non retournable

Delta Light - KIX M PIN 24V 93033 PGR - 135309330PGR

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - KIX M PIN 24V 93033 PGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 75 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156173597

Réf. Sonepar

00104617359

Réf. Fournisseur

135309330PGR

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

75 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

199 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

333...333 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

6.4...6.4 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

24 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

54 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

KIX M PIN 24V 93033 PGR

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light